missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Adsorption/Ion-Exchange Columns
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
11 mm
19 mm
22 mm
25 mm
41 mm
Capacità della colonna:
20 mL
110 mL
250 mL
790 mL
Include:
Fritted disc
Without fritted disc
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Borosilicate glass
- Sealed-in coarse porosity (40 to 60μm) fritted disc supports packing in K420320 Series columns
- Use glass wool to support packing in K420300 Series columns (packing not included)
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Many separations in adsorption and ion exchange chromatography |
| Diametro (sistema metrico) interno | 41 mm |
| Tipo | Adsorption/Ion Exchange Chromatography Column |
| Dimensione del poro | 40 to 60 μm |
| Capacità della colonna | 790 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 600 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Include | Fritted disc |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto