missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Gas Bubbler

Codice prodotto. 11862923
Click to view available options
Diameter (Metric) Outside:
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11862923

Marca: DWK Life Sciences 6522200000

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Used with mineral oil to observe gaseous addition to reactions

  • May be used to vent a reaction mixture to the atmosphere
  • Tubing connections are of 8mm O.D.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Tipo Gas Bubbler
Diameter (English) Outside 0.98 in.
Diameter (Metric) Outside 25 mm
Altezza (sistema imperiale) 7.28 in.
Altezza (sistema metrico) 185 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3.14 in.
Larghezza (sistema metrico) 80 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mineral oil to observe gaseous addition to reactions
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato