missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Vasche di sviluppo TLC rettangolari Kontes™ con coperchi

Codice prodotto. 11738482
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Latch Lid
Nonslip
Standard
Profondità (sistema imperiale):
10.47 in.
10.75 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11738482

Marca: DWK Life Sciences 4161800000

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Molded glass tanks for development of any size TLC plate up to 20 x 20cm

Molded glass tanks for development of any size TLC plate up to 20 x 20cm

  • Tanks: K416180-0000, K416185-0000, K416190-0000
  • Lids: K416181-0000, K416186-0000
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Tipo di chiusura Standard
Materiale In vetro soda-calcico
Tipo Vasca di sviluppo
Capacità Due piastre da 20 x 20 cm o quattro da 5 x 20 cm
Forma Rettangolare
Dimensioni (L x P) 4 x 11.75 pollici (10.16 x 29.8 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.16 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 29.8 cm
Profondità (sistema imperiale) 10.75 in.
Profondità (sistema metrico) 27.3 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato