missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes: 15 mL Capacity
Click to view available options
Monouso:
Reusable
Single-use
Lunghezza (sistema metrico):
118 mm
126 mm
130 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 125
Graduazioni:
0.1 mL
Permanent Red, 0.1 mL
Descrizione
Withstand centrifugation up to 2980 RCF
- With conical shaped bottom
- Tubes are made from borosilicate glass in compliance with ASTM Specification E438, Type I, Class A or B glass requirements
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP, ASTM E 438 |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Forma | Conico |
| Lunghezza (sistema metrico) | 126 mm |
| Forma del fondo | Conical |
| Tipo di chiusura | Not Included |
| Diametro (sistema metrico) | 17 mm |
| Graduated | No |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto