missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Conical-Bottom Glass Centrifuge Tubes: 5mL Capacity
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Not Included
Dimensione della confezione:
pezzi 125
Descrizione
Borosilicate Glass
- Capacity: 5mL
- O.D. x L: 13 x 110mm
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP, ASTM E 438 |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Forma | Conico |
| Lunghezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Forma del fondo | Conical |
| Tipo di chiusura | Not Included |
| Diametro (sistema metrico) | 13 mm |
| Product Type | Centrifuge Tube |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto