missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Glass Screw-Thread Sample Vials with PTFE Closure

Codice prodotto. 17759774
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4.0 mL
8.0 mL
16.0 mL
Volume (sistema imperiale):
1 dr.
2.16 dr.
4.32 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17759774

Marca: DWK Life Sciences 60940A16

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Cylindrical shape provides solid balance. Flat bottom facilitates free-standing capability.

  • Vial top has a screw thread finish
  • Supplied with attached foam-backed, PTFE-lined urea closure

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Classificazione A
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 21 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 16.0 mL
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 4.32 dr.
Materiale chiusura PTFE
Tipo di chiusura Screw Cap (Closed-top)
Altezza (sistema metrico) 72 mm
Certificazione/Conformità ASTM Type I, Class A
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato