missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Duall™ Tissue Grinders with Safety-coated Tube

Marca:  DWK Life Sciences 885460-0023

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11808512

  • 382.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Autoclavable transparent coating

  • With glass pestle

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

0.59 oz.
Autoclavable
0.39 in.
10.9 in.
278mm
Glass
0.98 in.
15 mL
0.004 to 0.006 in.
0.59 oz., 15mL
10mm
6.88 in.
175mm
23
25mm
0.1 to 0.15mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato