missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimble™ Becher di Griffin bassi Kontes™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1500 ml
2000 ml
Intervallo di graduazione:
Da 200 a 1400 ml
Da 200 a 2000 ml
Incrementi:
100 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 16
pezzi 4
Descrizione
- Matte finish marking area for use with an ordinary pencil
- Easy-to-read white graduated scale for measuring and/or mixing liquids
- Design meets ASTM Specification E960, Type I requirements
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±5% |
| Capacità (sistema imperiale) | 67.62 oz. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 5.11 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 13 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la misura e la miscelazione di liquidi |
| Intervallo di graduazione | Da 200 a 2000 ml |
| Altezza (sistema imperiale) | 7.48 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 19 cm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto