missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vetreria per filtrazione su membrana Kontes™
Click to view available options
Tipo:
Flask (2 L)
Flask (4 L)
Funnel (1 L)
Funnel (300 mL)
Funnel (500 mL)
Support
Materiale:
Glass
Vetro
Vetro poroso
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Description
- Il collegamento con giunto smerigliato elimina la contaminazione di ftalati che può verificarsi in caso di utilizzo di tappi al silicone o neoprene
- La base del supporto presenta una fritta in vetro a porosità grezza e un collegamento per vuoto integrato sopra alla punta di gocciolamento per prevenire la contaminazione della linea di vuoto con goccioline di filtrato
Specifications
Specifications
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microfiltration Apparatus |
| Materiale | Glass |
| Tipo | Funnel (1 L) |
| Volume (sistema metrico) | 1 L |
| Lunghezza (sistema metrico) | 47 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction