missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Squibb Pear-Shaped Separatory Funnels with standard taper Stopper and Autoclavable PTFE Stockcock Plug
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
1000 mL
Valvola di chiusura:
2; PTFE
4; PTFE
Quantità:
1 Case
4 Case
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Descrizione
Kimble Chase KimCote™ plastic-coated glassware provides an added measure of safety in the event of breakage
- Lower stems have inside diameter large enough so that a column of liquid will break with the stopcock closed, thereby giving a more complete separation and eliminating the necessity of emptying the funnel
- Designed from ASTM™ Specifications E1096, Type 4 requirements
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Certificazione/Conformità | ASTM E1096, Type IV |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 60mm |
| Quantità | 4 Case |
| Valvola di chiusura | 2; PTFE |
| Stopper Material | Glass |
| Product Type | Squibb Separatory Funnel |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto