missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Squibb Pear-Shaped Separatory Funnels with standard taper Stopper and Autoclavable PTFE Stockcock Plug

Codice prodotto. 11767979
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
1000 mL
Valvola di chiusura:
2; PTFE
4; PTFE
Quantità:
1 Case
4 Case
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11767979

Marca: DWK Life Sciences KC29048T1000

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Supplied with a standard taper ground glass stopper and a totally autoclavable PTFE stopcock plug

Kimble Chase KimCote™ plastic-coated glassware provides an added measure of safety in the event of breakage

  • Lower stems have inside diameter large enough so that a column of liquid will break with the stopcock closed, thereby giving a more complete separation and eliminating the necessity of emptying the funnel
  • Designed from ASTM™ Specifications E1096, Type 4 requirements

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Certificazione/Conformità ASTM E1096, Type IV
Lunghezza (sistema metrico) gambo 60mm
Quantità 1 Case
Valvola di chiusura 4; PTFE
Stopper Material Glass
Product Type Squibb Separatory Funnel
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato