missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Microfiltration Assembly with Fritted Glass Support (25mm)

Designed to handle small volumes of liquids for analysis of particulate or microbiological contamination

Marca:  DWK Life Sciences 953705-0000

Codice prodotto. 11849913

  • 453.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Designed to handle small volumes of liquids for analysis of particulate or microbiological contamination

  • Supplied with a 40-60 micron porosity fritted glass support base, a 15mL graduated funnel, an anodized aluminum clamp and a No. 5 silicone stopper
  • Funnels are graduated from 5 to 15mL in 1mL increments
  • Prefilter size is 16mm diameter
  • Approximate filter area is 2.5cm2
  • Connection to our 125mL filtration flask (available as an accessory) is made with a No. 5 silicone stopper
  • Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Glass
1 in.
6 in.
15 mL
2.5 cm
15.2 cm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato