missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Cysteine Ethyl Ester Hydrochloride 98%
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | L-Cysteine ethyl ester hydrochloride |
Nota nome | 98% |
Colore | White |
Perdita all'essiccatura | 0.5% max. (40°C, 5 hrs) (vacuum, P2O5) |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Imballaggio | Plastic bottle |
Formula lineare | HSCH2CH(NH2)CO2C2H5·HCl |
Quantità | 25 g |
Rotazione specifica | -9° to -13° (20°C, 589nm) (c=1, 1M HCl) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- L-Cysteine ethyl ester hydrochloride
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto