missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
L-Glutamine, ≥98.5%, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | L-Glutamine |
Imballaggio | Plastic Bottle |
Formula lineare | H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH |
Beilstein | 1723797 |
Quantità | 250 g |
Peso formulazione | 146.14 |
Percent Purity | ≥98.5% |
Forma fisica | Crystalline Powder |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto