missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ Flask Holder
Helps to prevent sample melt back
80.40€ - 87.95€
Specifica
Tipo | Flask Holder |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (applicazione) | To prevent sample melt back |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | For fast freeze™ flasks, inner flasks 7542000 (40ml) and 7542200 (80ml) and outer flasks 75411 |
Larghezza (sistema imperiale) | 3.45 in. |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16895883
|
Labconco™
7543300 |
Small |
80.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16805893
|
Labconco™
7543400 |
Large |
87.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Made of stainless-steel
- Allows a small fast-freeze flask bottom containing the sample to be placed inside a larger fast-freeze flask
Specifica
Flask Holder | |
To prevent sample melt back | |
3.45 in. | |
12.7 cm | |
0.5 kg |
Stainless Steel | |
For fast freeze™ flasks, inner flasks 7542000 (40ml) and 7542200 (80ml) and outer flasks 75411 | |
5 in. | |
1 lb. |