missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ FreeZone™ Six-Port Tray Dryer Manifold

Codice prodotto. 11791449 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Freezone™ Stoppering Tray Dryer
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11791449

Marca: Labconco™ 7726500

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Six valves provide the flexibility to connect flasks and other freeze dry glassware to FreeZone Freeze Dry Systems with Tray Dryer.

  • Valves accommodate either 1/2 in. (1.3cm) or 3/4 in. (1.9cm) flask adapters
  • Mounts to support stand included with the Tray Dryer
  • May be field installed before or after the Tray Dryer is installed on the Freeze Dry System

Specifica

Tipo Tray Dryer Manifold
N. di ripiani 0
Materiale Stainless Steel
N. di porte 6
Da utilizzare con (apparecchiatura) Freezone™ Stoppering Tray Dryer
Larghezza (sistema imperiale) 30 in.
Altezza (sistema imperiale) 7 in.
Altezza (sistema metrico) 17.8 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 16.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 41.9 cm
Tensione 115 V
Requisiti elettrici 115 V 50/60 Hz
Frequenza 50/60 Hz
Peso (sistema imperiale) 225 lb.
Peso (sistema metrico) 102 kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato