missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Use handrail
Sign compliant to ISO 7010.
3.30€ - 7.45€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Finitura | Gloss |
Materiale | Polyester |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15614507
|
Brady™
819610 |
50 mm |
5.05€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15624507
|
Brady™
819612 |
100 mm |
3.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15306398
|
Brady™
819613 |
200 mm |
4.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15634507
|
Brady™
819614 |
315 mm |
7.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Specifications
ISO 7010 | |
Polyester | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 110°C | |
Global |
Gloss | |
Permanent Acrylic | |
0.099 mm | |
Round | |
White on Blue |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title