missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Wear safety harness
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC M018-Dia 050-PE-SHEET/2 |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Polyester |
| Quantità | 2/Pk. |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Diametro (sistema metrico) | 50 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
| Spessore | 0.099 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 110°C |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto