missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Laminated Polyester Radioactive Warning Sign
4.10€ - 9.05€
Specifica
Materiale | Polyester |
---|---|
Quantità | 1 Ea. |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Descrizione | Laminated Polyester |
Da utilizzare con (applicazione) | Used for indoor and outdoor safety signs |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10254894
|
Brady™
250213 |
100 mm | N/A | ||||||
10586464
|
Brady™
250214 |
200 mm |
4.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
Used for indoor and outdoor safety signs | |
Warning of Radioactive materials or radiation ioniserenden | |
Black on Yellow |
1 Ea. | |
Laminated Polyester | |
Triangular | |
Radioactive Warning Sign |