missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
ISO 7010 | |
Polyester | |
Permanent Acrylic | |
Pipemarkers and safety signs | |
0.024 mm | |
-40°C to 110°C | |
Warning of Flammable Materials | |
Black on Yellow |
PIC 300-TRI 315-B7541 | |
1 Ea. | |
Laminated Polyester | |
315 mm | |
315 mm | |
Triangular | |
Warning Sign |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto