missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Vacutainer Lithium Heparin Tubes
Plasma tube for clinical chemistry includes spray-dried lithium heparin as an anticoagulant.
325.00€ - 820.00€
Specifica
Additivo | Lithium Heparin |
---|---|
Materiale | PET |
Colore chiusura | Green |
Tipo di etichetta | Paper |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15753036
|
BD Vacutainer
368884 |
4 mL | 13 x 75 mm |
820.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12834811
|
BD Vacutainer
368886 |
6 mL | 13 x 100 mm |
325.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Plasma tubes for clinical chemistry with spray-dried lithium heparin.
- Heparin acts as an anticoagulant as it develops an antithrombin complex.
- Plasma tubes should be gently inverted 180° and back 8-10 times.
- Correct mixing immediately after the blood sample has been taken is extremely important to avoid microclotting.
- The lithium heparin is spray dried onto the inner walls of the tubes using a special procedure so that the additive is evenly distributed to achieve the best possible solubility.
- For clinical chemistry, lithium heparin is generally preferred over sodium heparin.
Specifica
Lithium Heparin | |
PET | |
Green | |
Paper |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto