missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ LR 325/001 Pure Water Conductivity Measuring Cells
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 10490632
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1.5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10490632

Marca: WTW™ 301962

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Two electrode measuring cells with concentric electrodes of stainless steel for measurements in pure water.

  • Precise measured values thanks to concentric elecrodes without edge fields
  • Includes flow vessels to prevent incorrect results due to carbon dioxide
  • No polorization effects thanks to stainless steel design
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Costante di cella 0.01 cm-1
Da utilizzare con (applicazione) Measuring the intrinsic conductivity of purified water in the pharmaceutical industry and the production of semiconductors
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0°C to 100°C
Tipo Standard Conductivity Cell
Diametro (sistema metrico) corpo 20 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.5 m
Materiale Steel, V4A
Include Temperature sensor, 1.5m Length cable with waterproof plug
Modello LR 325/001
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato