missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Stampante per etichette M610
Ottieni la durata che il tuo lavoro richiede. Fai di più grazie a funzionalità avanzate come resistenza agli urti secondo standard militare, temperature di utilizzo inferiori allo zero e la più ampia gamma di opzioni di inserimento dati.
Marca: Brady™ 317792
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Crea e stampa etichette da tastiera o un software per PC
- Lavora più a lungo grazie alla batteria Gen3 Li-ION potenziata: stampa 4.500 etichette con una sola ricarica completa
- Importa ed esporta facilmente i file di etichette, gli elenchi e gli elementi grafici utilizzando la porta USB 2.0 (Tipo A e B) o un’unità flash USB
- Stampa etichette a una velocità di 50,80 mm al secondo
- Ottieni una maggiore durata grazie a una stampante resistente agli urti secondo standard militari (MIL-STD-810G) e alle cadute da 1,80 m
- Utilizza la tua stampante a temperature comprese tra -18° e 46°C
Specifica
Printer | |
Backlit Graphic Color LCD | |
Plastic | |
4.19 in. | |
106.42 mm | |
12.93 in. | |
Monocolor | |
Printer, Hard Case, USB Cable, Quick Start Guide, Li-ion Rechargeable Battery, AC Adapter, Product USB, Brady Workstation Basic Design Software, Roll of M6-11-427 and M61-R4310 Ribbon | |
512 MB RAM, 256 MB Flash | |
50.8 mm/sec. | |
USB 2.0 | |
1.41 kg | |
Asset Tracking, Circuit Board Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Safety Identification | |
AC Adaptor, Rechargeable Battery | |
AZERTY |
Yellow, Gray | |
Brady Labels | |
Thermal Transfer | |
4.22 in. | |
107.19 mm | |
328.42 mm | |
71.12 mm | |
Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English (US), Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish | |
M610 | |
300 dpi | |
3.1 lb. | |
FCC Part 15 Class A | |
2 Years | |
110/240 V |