missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ Cannon-Fenske Reverse Flow Viscometer

Codice prodotto. 10538981 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Intervallo viscosità:
20 to 100 cSt
3 to 15 cSt
7 to 35 cSt
Costante approssimata:
0.0215K
0.035K
0.1K
Size:
0.63mm Diameter
0.78mm Diameter
1.02mm Diameter
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10538981

Marca: SI Analytics™ 285403042

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Determine absolute and relative kinematic viscosity of liquids with Newtonian flow behavior. SI Analytics™ Cannon-Fenske Reverse Flow Viscometer includes three ring marks since they can only be checked by means of manual measurements.

  • Suitable for transparent liquids manual measurement, opaque liquids manual measurement, foaming liquids, liquid mixture with highly volatile components, and high or low temperature measurements
  • Calibrated
  • With two constants
  • With three ring marks
  • Only for manual measurements
  • Filling quantity of 12mL
  • Overall length of 295mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Viscometer
Intervallo viscosità 7 to 35 cSt
Calibrated Yes
Descrizione Capillary No. 150
Costante approssimata 0.035K
Numeri ASTM D 446
Certificazione/Conformità ISO/DIS 3105, ASTMD 2515, ASTM D 446, NF T 60 - 100
Include Ring Marks and 2 Constants
Da utilizzare con (applicazione) Only for manual measurement
Size 0.78mm Diameter
Volume (sistema metrico) 12 mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato