missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ Cannon-Fenske Reverse Flow Viscometer
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Intervallo viscosità:
20 to 100 cSt
3 to 15 cSt
7 to 35 cSt
Costante approssimata:
0.0215K
0.035K
0.1K
Size:
0.63mm Diameter
0.78mm Diameter
1.02mm Diameter
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Suitable for transparent liquids manual measurement, opaque liquids manual measurement, foaming liquids, liquid mixture with highly volatile components, and high or low temperature measurements
- Calibrated
- With two constants
- With three ring marks
- Only for manual measurements
- Filling quantity of 12mL
- Overall length of 295mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Viscometer |
| Intervallo viscosità | 3 to 15 cSt |
| Calibrated | Yes |
| Descrizione | Capillary No. 100 |
| Costante approssimata | 0.0215K |
| Numeri ASTM | D 446 |
| Certificazione/Conformità | ISO/DIS 3105, ASTMD 2515, ASTM D 446, NF T 60 - 100 |
| Include | Ring Marks and 2 Constants |
| Da utilizzare con (applicazione) | Only for manual measurement |
| Size | 0.63mm Diameter |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto