missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AMPri™ Guanti da esame in lattice Premium Grip Med-Comfort, DPI Cat. III
.28 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
L
M
S
XL
Descrizione
- AQL 1,5
- Guanti da esame Grip Premium
- Le applicazioni includono l'uso in laboratorio, clinico, farmaceutico, odontoiatrico e alimentare
- Proteggono da sostanze chimiche e microrganismi
- Vestibilità ambidestri
- Senza polvere
- Non sterili
- Colore: Bianco
- Finitura testurizzata
- Monouso
Specifica
Certificazione/Conformità | AQL 1.5 |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 455-1, EN374-1/4/5, EN420, Grado alimentare |
Colore | Bianco |
Monouso | Sì |
Laboratory/Cleanroom Use | Laboratorio |
Latex Free | No |
Materiale | Lattice |
Size | L |
Spessore (sistema metrico) | Polso: 0,08 mm; Palmo: 0,10 mm; Dita: 0,12 mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 240 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'