missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&DSystems™ MEM-Alpha, nucleosides, no glutamine

Codice prodotto. 18462420
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18462420

Marca: R&DSystems™ M20550

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Eagle’s Minimum Essential Medium (MEM), ALPHA modification with ribonucleosides and deoxyribonucleosides. Without L-glutamine.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) Cell Culture
Quantità 500 mL
Purity or Quality Grade 0.2 μm filtered
Content And Storage 2 - 8 °C, protected from light
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato