missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl 2-methylbutyrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl 2-methylbutyrate |
Densità | 0.8850g/mL |
Punti di ebollizione | 115.0°C |
Punto d'infiammabilità | 18°C |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
Imballaggio | Plastic drum |
Formula lineare | CH3CH2CH(CH3)COOCH3 |
Quantità | 5 kg |
Gravità specifica | 0.885 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: practically insoluble |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyl 2-methylbutyrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'