missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl acetoacetate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Methyl acetoacetate |
Punto di fusione | -28.0°C |
Colore | Colorless |
Densità | 1.0770g/mL |
Punti di ebollizione | 169.0°C to 170.0°C |
Punto d'infiammabilità | 67°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | CH3COCH2CO2CH3 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Identificativo prodotto
- Methyl acetoacetate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'