missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl Violet, Pure, Solution 1%, C.I.2555, Indicator Grade, Fisher Chemical

Codice prodotto. 10615502
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Numero MDL 11750
Imballaggio Amber glass bottle
Colore Green
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl violet solution 1% indicator
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: C.I. Basic Violet 3,Michler's ketone
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato