missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ Micro Ostwald Viscometer
Determine absolute and relative kinematic viscosity of liquids with Newtonian flow behavior. SI Analytics™ Micro Ostwald Viscometer includes ring marks to ensure that they can be checked by means of manual measurements.
Marca: SI Analytics™ 285404203
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Suitable for transparent liquids manual and automatic measurement, foaming liquids, liquid mixture with highly volatile components, high or low temperature measurements, and minimum measurement substance or rinsing agent quantities
- Calibrated
- With ring marks
- With constants
- For manual measurements
- Filling quantity of 2mL
- Overall length of 290mm
Specifica
Viscometer | |
0.01K | |
Measurements of Small Liquid Quantities Even With Extreme Formation of Foam | |
2 mL |
Yes | |
Ring Mark | |
0.43mm Diameter |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto