missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HUBER Olio minerale

Codice prodotto. p-8011881
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
20 L
Dimensione della confezione:
20L
5L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11527374

Marca: HUBER 6156

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High quality mineral oil based heat transfer fluid

  • Thermofluid P20.190.40
  • Mineral oil
  • Min. temp: 20°C
  • Max. temp.: 190°C
  • Viscosity at 25°C: 40mm&superscript_2;/s

Specifica

Colore Light Yellow
Capacità (sistema metrico) 20 L
Gamma di temperatura 20°C to 190°C
Tipo Mineral Oil
Quantità 20 L
Temperatura massima (sistema metrico) 190°C
Viscosità 40 mm2/sec.
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: distallates (petroleum) solvent dewaxedheavy paraffinic
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato