missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Linbro™ Microplate Sealer
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
N. per confezione:
100
1000
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Descrizione
- Easy application and removal for all microplates for both short- and long-term storage Provide tight seal to minimize evaporation and condensation
- Suitable for use between -16 °C and 38 °C
- Transparent tape and is not pierceable
- Nonsterile
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Materiale | Acetate |
| Sterilità | Non-sterile |
| N. per confezione | 100 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for multi-well plates and tissue culture plates |
| Product Type | Microplate Sealer |
| Temperature Range (Metric) | -16°C to +38°C |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto