missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ NBR Trapped O-Ring Centering Rings
Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
10/60 mm
20/25 mm
Size:
32 x 30.1 x 27.7 mm
42 x 40.1 x 36.7 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) Inside | 20/25 mm |
| Da utilizzare con | For Small KF Flange |
| Materiale | NBR |
| Quantità | 1 Each |
| Size | 42 x 40.1 x 36.7 mm |
| Tipo | Trapped O-ring Centering Rings |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto