missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell BioClean™ Ultimate BUPS Sterile Polychloroprene Cleanroom Gloves

Codice prodotto. 12705895
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Eccellente sensibilità e protezione dalle citotossine

Sterile polychloroprene gloves offer chemical resistance and enhanced tactility. Recommended for Class 10/ISO 4 Cleanrooms.

  • Polychloroprene
  • Beaded cuff, powder free
  • Anti-static properties
  • Chemical protection and tactility
  • Sterility assurance level
  • Tested against ASTM D6978 for cytotoxic drugs
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità ISO Classe 4, GMP UE livello A, EN 420:2003, ASTM 6978-05, ISO2859, USP 797, USP 800
Certifications/Compliance (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Food Contact, Category III
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
AQL 0.65
Colore Naturale
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 5.5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Hand Destra/sinistra (no ambidestri)
Materiale Policloroprene
Palm Thickness (English) 4.3 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Powdered Powder Free
Size 8
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 5.5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Modello BUPS80
Serie BioClean™ Ultimate BUPS
Forza di trazione 9 MPa
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'