missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Gravity HPLC Column, 1.8μm Particle Size
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Dimensione particelle:
1.8 μm
3 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
These columns are suitable for overall sophisticated analytical separations, including ultra-fast HPLC separation of ketones. The compound classes separated include: pharmaceuticals (e.g., analgesics, antiinflammatory drugs, antidepressants), herbicides, phytopharmaceuticals, and immunosuppressants.
- Suitable for LC/MS and HPLC at pH extremes
- Superior base deactivation
- High density octadecyl modification
- Ideal for method development
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Crosslink | Octadecyl |
| Diametro (sistema metrico) | 3 mm |
| Da utilizzare con | For LC/MS and HPLC |
| Idrofobicità | No |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Pressione max | 11600 psi (800 bar) |
| Forma particelle | Spherical |
| Dimensione particelle | 1.8 μm |
| pH | 1 to 11 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto