missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 120-5 C18 EC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 11%; Pore Size: 120 Å; Column Phase: Reversed Phase
469.00€ - 495.00€
Specifica
Chimica della colonna | Silica |
---|---|
Formato colonna | Analytical Column |
Crosslink | Octadecyl |
Da utilizzare con | Analytical HPLC |
Tipo di funzionalità/interazione | Hydrophobic |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10104651
|
Macherey-Nagel™
720041.46 |
4.6 mm |
495.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10689181
|
Macherey-Nagel™
720041.40 |
4 mm |
469.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Nucleosil™ 120-5 C18 EC Column
Specifica
Silica | |
Octadecyl | |
Hydrophobic | |
250 mm | |
Acetonitrile/water | |
2 to 8 | |
1 Ea. | |
200 m²/g | |
L1 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase | |
EC |
Analytical Column | |
Analytical HPLC | |
Yes | |
5800 psi (400 bar) | |
5 μm | |
120 Å | |
Acetonitrile/water | |
60°C | |
C18 | |
11% | |
Yes | |
EC Column |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto