missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Motic™ Objective CCIS Plan Achromatic EC PL for BA310E

Codice prodotto. p-8543037
Click to view available options
Magnification Power:
100X
10X
20X
Descrizione:
NA: 0.25, WD: 17.4mm
NA: 0.45mm, WD: 0.9mm
NA: 1.25/S-Oil, WD: 0.15mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15415232

Marca: Motic™ 1101001703221

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Color-corrected infinity system, enhanced-contrast and lead-free objective. Motic™ Objective CCIS Plan Achromatic EC PL for BA310E is designed for field curvature, spherical aberration, and chromatic aberration correction.

  • Suitable for BA310 Series Upright Compound Microscope.
  • Color-corrected infinity system.
  • Lead-free glass.
  • Enhanced contrast.
  • Field curvature correction.
  • Chromatic aberration correction for 2 colors.
  • Spherical correction for 1 color.

Specifica

Tipo Objective
Descrizione NA: 0.25, WD: 17.4mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) BA310E Microscopes
Magnification Power 10X
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato