missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Agitatore orbitale
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 10449792 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Modello:
KS 130 Basic
KS 130 Control
KS 260 Basic
KS 260 Control
Capacità portata carico (sistema metrico):
2 kg
7.5 kg
Display:
Display digitale
LCD
Linea LED
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10449792

Marca: IKA™ 0002980100

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Accommodates almost all vessel shapes and sizes with a wide range of attachment combinations. IKA™ Orbital Shakers are available in a variety of models with features to serve a number of scientific needs.

Agitatori orbitali KS provvisti di un'ampia gamma di accessori combinati per poter alloggiare recipienti di praticamente qualsiasi forma e dimensione. Accessori non inclusi. Da ordinare separatamente.

I modelli KS 130 sono agitatori orbitali silenziosi e di piccole dimensioni, di lunga durata garantita, con movimento oscillatorio ottimale, per un peso di agitazione massimo di 2 kg.

I modelli KS 260 sono agitatori orbitali compatti e piatti con movimento oscillatorio ottimale, per un peso di agitazione massimo di 7.5 kg.

KS 130/260 Basic:
  • Regolazione elettronica di velocità e timer
  • Display a linee LED per la visualizzazione e la regolazione di velocità e tempo

KS130/260** Control:
  • Regolazione elettronica di velocità e timer
  • Un display digitale rende possibile la lettura di velocità, funzione timer e modalità operative
  • Timer elettronico: da 0 a 9 ore 59min o funzionamento continuo
  • Con posizionamento endpoint integrato (per campionamento automatizzato controllato da robot)
  • Tutte le funzioni possono essere controllate e documentate con labworldsoft™
**Versione speciale con direzione di rotazione inversa su richiesta

KS 501 Digital: Agitatore orbitale da laboratorio basso e dal design accattivante, ampia superficie di appoggio e capacità di carico fino a 15 kg.
  • Controllo della velocità variabile all'infinito di 0 - 300 giri/min
  • Display digitale
  • Diametro orbita 30 mm
  • Ideale per recipienti con volume superiore a 250ml (palloni, fiasche di Erlenmeyer, fiasche da coltura e flaconi da coltura)
  • Ideali per analisi di crescita biologica e microbiologica, per la produzione di soluzioni di impaccamento
  • Funzionamento continuo garantito anche con carichi estremi
  • Timer incluso
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità portata carico (sistema metrico) 2 kg
Intervallo di velocità Da 80 a 800 gir/min
Temperature Range (Metric) Da 5 a 50 °C
Wattage 45 W
Product Type Agitatore orbitale Control
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) 316 mm
Altezza (sistema metrico) 98 mm
Larghezza (sistema metrico) 270 mm
Peso (sistema metrico) 8.8 kg
Modello KS 130 Control
Display Linea LED
Intervallo temporizzatore Da 5 a 50 min.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato