missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Osmometri
Marca: Loeser TYP15
Dettagli aggiuntivi : Peso : 8.50000kg
Specifica
Schermo grafico LCD | |
230 V | |
216 mm | |
Osmometro | |
Alimenti: contenuto acqua latte. Ospedale: iniezioni di controllo. Centro trasfusionale: controllo delle proprietà fisiochimiche, derivati chimici del sangue e analisi per residui di glicerolo dopo lo scongelamento. Coltura cellulare, biochimica, biologia marina, fisiologia delle piante | |
278 mm | |
230 VCA (100/115 VCA su richiesta) circa 45 VA, 50 Hz, 20/45 W | |
1 mosm/kg | |
20/45 W | |
180 mm |
50 Hz | |
Effetto Peltier | |
1 ciascuno | |
Tipo 15 | |
Aumento per concentrazioni superiori | |
1.5 min. | |
0 - 2500 mosm/kg | |
da 50 a 100 μl | |
6.3 kg | |
230 VCA (100/115 VCA su richiesta) circa 45 VA, 50 Hz, 20/45 W |