missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alla France™ Termometro ad alcol per immersione parziale

Codice prodotto. 11796564
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
305 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11796564

Marca: Alla France™ 5122P150qp

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Use these mercury free thermometers for a variety of applications. Alla France™ BIOTEMP™ Thermometers feature a yellow back glass with a safe, blue organic filling liquid.

  • Diameter: 6 to 7mm
  • Easy to read blue graduation printed and fused in the glass
  • Available in partial or total immersion
  • A strong triangular ring is molded at the top of the thermometer avoiding the thermometer to roll on an inclined lab table
  • Individually packed in recyclable sturdy plastic concertina box's, ideal for storing the instrument when not in use
  • Some references are also available in sealed blister packs of six
  • Systematically delivered with a Precision and Traceability Certificate

Specifica

Lunghezza (sistema metrico) 305 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado