missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Soluzione detergente per elettrodi, pepsina/acido cloridrico
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 ml
Dimensione della confezione:
250mL
Description
- 250mL L5104 cleaning solution
- Cleaning solutions for combination electrodes and reference electrodes
- Pepsin/hydrochloric acid solution 250 ml in DURAN™ glass bottle
Specifications
Specifications
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Colore | Colorless |
| Tipo di soluzione di riempimento | Soluzione detergente |
| Odore | Odorless |
| Intervallo di pH | 1 |
| Quantità | 250 ml |
| Solubilità | Fully miscible in water |
| Pressione del vapore | 23hPa |
Safety and Handling
Product Identifier
- Soluzione alla pepsina/acido cloridrico
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- MIXTURE LIST-Contiene: Pepsin A
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction