missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BrandTech™ VITLAB™ PFA Round Bottom Flasks
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Transparent
- Neck with NS 29/32
- Suitable as safety flask
- For use with rotary evaporators (operation at room temperature) to collect distilled-off liquid.
- High thermal stability and chemical resistance
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Materiale | PFA |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for use in trace analysis |
| N. per confezione | 1 |
| Autoclavabile | Sì |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto