missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schmidlin™ PG Plus FID Station H2 and Zero Air Generator
This dual gas generator produces a continuous supply of high purity hydrogen and zero air.
14066.24€ - 14388.54€
Specifica
Profondità (sistema metrico) | 68 cm |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | 15 cm |
Temperatura operativa ambiente max | 35°C |
Pressione di uscita | 11 bar |
Larghezza (sistema imperiale) | 27 in. |
Codice del prodotto | Marca | Portata | Wattage | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Portata | Wattage | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17748879
|
Schmidlin™
DB-FHG100-EU |
100 mL/min. | 65 W |
14066.24€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17758879
|
Schmidlin™
DB-FHG250-EU |
250 mL/min. | 115 W |
14388.54€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Increase efficiency and improve performance
- On-demand supply 24/7
- H2 flow rate and zero air up to 5 L/min.
- THC Pressure: 11 barg (160 psig)
- Permeation membrane drying system
- USB connectivity
- Easy to install with 'plug and play' functionality
- Ideal for all GC detector applications
Specifica
68 cm | |
35°C | |
27 in. | |
Outlet: 1/8 in. | |
>99.9996% |
15 cm | |
11 bar | |
69 cm | |
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz |