missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ L/S™ PharMed™ BPT Spooled Pump Tubing
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
14
15
16
17
18
24
35
36
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Opaque beige spooled pump tubing requires less storage space than the equivalent amount of individual tubing coils
- Heat-sealable, bondable and formable
- Ideal for light-sensitive samples
- Nontoxic, nonhemolytic, extremely low permeability
- Resists acids, alkalis, oxidizing agents and animal and vegetable oils
- Reduce scrap, cut only as much as you need
- Ensure that you always have enough tubing on hand
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4.8 mm |
| Materiale | PharMed BPT |
| Overall Length (English) | 400 ft. |
| Overall Length (Metric) | 12,190 cm |
| Min. Operating Temperature (English) | -60°F |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Dimensioni dei tubi | 15 |
| Portata | 1100 mL/min. |
| Flessibile flangiato | 3/16 in. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto