missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Photoluminescent Marking Arrow
8.90€
Specifica
Quantità | 20/Pk. |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | 18 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 27 mm |
Product Type | Marking Arrow (Photoluminescent) |
Colore | Photoluminescent |
Codice del prodotto | Marca | Testo visualizzato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Testo visualizzato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11756925
|
Brady™
263384 |
Narrow Arrow |
8.90€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11766925
|
Brady™
|
Wide Arrow |
8.90€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
20/Pk. | |
27 mm | |
Photoluminescent |
18 mm | |
Marking Arrow (Photoluminescent) |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto