missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Piperidine, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Piperidine |
Punto di fusione | -11.0°C |
Densità | 0.8620 g/mL |
Punti di ebollizione | 106.0°C |
Punto d'infiammabilità | 16°C |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Imballaggio | Glass bottle |
Indice di rifrazione | 1.4515 to 1.4535 |
Quantità | 100 mL |
Beilstein | 20, 6 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Piperidine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'