missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Plastic Hydrometer, 0-35% Brix

Codice prodotto. 11781314
Encompass_Preferred
Click to view available options
Accuracy:
± 0.5 %mas/Brix
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11781314

Marca: Fisherbrand™ 2523PL

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A saccharometer used for measuring the sugar content of a solution. Fisherbrand™ Plastic Hydrometer, 0-35% Brix is a shatterproof hydrometer made of HACCP proof plastic suitable for use with food.

  • Made of shatter proof plastic for break resistance
  • Made of HACCP compliant plastic that is suitable for use with food
  • A saccharometer is a hydrometer for measuring the sugar content of a solution
  • Scale division of 0.5 %mas/Brix, with accuracy of ± 0.5 %mas/Brix
  • Instrument is single-packed in a transparent square plastic sleeve

Specifica

Tipo Saccharometer/Brix Scale Hydrometer
Accuracy ± 0.5 %mas/Brix
Incrementi 0.5%mas/Brix
Certificazione/Conformità DIN EN ISO/IEC 17025
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Include Square plastic sleeve
Intervallo Brix 0 to 35°
Materiale Plastic
Da utilizzare con (applicazione) Measuring density of liquids/food, especially measuring sugar content
Temperature of Standardization 20°C
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.