missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Filtro a membrana in nylon, 1 m x 1 m

For sieving or precision filtration of biological and chemical solutions. Fisherbrand™ Nylon Sieve Filters, 1m x 1m are available in a comprehensive range of pore sizes.

Marca:  Fisherbrand™ 1000X1000M200UM

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11715498

  • 121.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Resistant to aggressive solvents
  • Excellent compatibility with alcohols
  • Operating temperature of -40° to +115°C
  • Applications include solvent filtration and particle analysis
Specifica

Specifica

200 μm
Plastica
Nylon
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato