missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Filtro a membrana in nylon, 1 m x 1 m
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
5 μm
11 μm
20 μm
25 μm
30 μm
41 μm
60 μm
70 μm
80 μm
100 μm
150 μm
200 μm
250 μm
300 μm
400 μm
500 μm
1000 μm
1250 μm
1400 μm
1550 μm
1700 μm
1800 μm
2000 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Resistant to aggressive solvents
- Excellent compatibility with alcohols
- Operating temperature of -40° to +115°C
- Applications include solvent filtration and particle analysis
Specifica
Specifica
| Dimensione del poro | 60 μm |
| Materiale del telaio | Plastica |
| Mesh Material | Nylon |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto